Riferimenti
Chiaravalli:45053632
Rubix:160000000475650
Produttore:45053632
EAN:8054652099495

Riepilogo info tecniche
| Profilo | t 5 |
|---|---|
| Numero di denti | 32 |
| Larghezza totale | 36 mm |
Dettagli del prodotto : 45053632-PULEGGE 36 T 5 Z 32 METRICHE
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 180 g |
|---|---|
| Profilo | t 5 |
| Numero di denti | 32 |
| Larghezza totale | 36 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 1 |
| Diametro effettivo | 50,94 mm |
| Diametro esterno | 50,1 mm |
| Diametro del mozzo | 38 mm |
| Preforo | 8 mm |
| Foro pronto | 8 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione