Riferimenti
Chiaravalli:46103116
Rubix:160000000475961
Produttore:46103116
EAN:8054652101747

Riepilogo info tecniche
| Profilo | 31 at10 (t10, passo metrico 10 mm) |
|---|---|
| Numero di denti | 16 |
| Larghezza totale | 31 mm |
Dettagli del prodotto : 46103116-PULEGGE 31-AT10-16
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 130 g |
|---|---|
| Profilo | 31 at10 (t10, passo metrico 10 mm) |
| Numero di denti | 16 |
| Larghezza totale | 31 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 18 |
| Diametro effettivo | 50,93 mm |
| Diametro esterno | 49,1 mm |
| Diametro del mozzo | 35 mm |
| Preforo | 8 mm |
| Foro pronto | 8 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore