Riferimenti
Chiaravalli:45052718
Rubix:160000000475618
Produttore:45052718
EAN:8054652099174

Riepilogo info tecniche
| Profilo | t 5 |
|---|---|
| Numero di denti | 18 |
| Larghezza totale | 27 mm |
Dettagli del prodotto : 45052718-PULEGGE 27 T 5 Z 18 METRICHE
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40 g |
|---|---|
| Profilo | t 5 |
| Numero di denti | 18 |
| Larghezza totale | 27 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 6 |
| Diametro effettivo | 28,65 mm |
| Diametro esterno | 27,8 mm |
| Diametro del mozzo | 20 mm |
| Preforo | 6 mm |
| Foro pronto | 6 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione