ARRESTO D'EMERGENZA RED R412012741

Pulsante a fungo con fermo e sgancio a rotazione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Aventics:R412012741
Rubix:999180700038506
Produttore:R412012741
ARRESTO D'EMERGENZA RED R412012741

Riepilogo info tecniche

Tipologiapulsante a fungo con fermo e sgancio a rotazione
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARRESTO D'EMERGENZA RED R412012741


La combinazione di una valvola a pannello di controllo ST con un comando di attuazione può creare un dispositivo di controllo di emergenza Off, che deve essere conforme alle normative applicabili della Direttiva Macchine 2006/42/CE e alle norme EN ISO 13850 e EN ISO 13849. Secondo la norma EN ISO 13849, una valvola a pannello di controllo ST è un componente monocanale. Per ottenere un livello di prestazioni più elevato, è necessario scegliere un'architettura più robusta.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapulsante a fungo con fermo e sgancio a rotazione
Codice doganale85365080
€ 30,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione