PUNTA PER TRAPANO METALLO DURO 862545
PUNTA A CENTRARE - CARBURO - 120° - SERIE NORMALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:862545
Rubix:999180200038941
EAN:3660338172182


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Profondità di lavorazione | 23 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA PER TRAPANO METALLO DURO 862545
PUNTA A CENTRARE - CARBURO - 120° - SERIE NORMALE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Profondità di lavorazione | 23 mm |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Stelo | cilindrico |
| Angolo di punta | 120 ° |
| Tolleranza | h5 |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Rivestimento | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione