PUNTA PER TRAPANO METALLO DURO 847161
PUNTA A CENTRARE - CARBURO - 90° - SERIE NORMALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:847161
Rubix:999180200037138
EAN:3660338085413


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA PER TRAPANO METALLO DURO 847161
PUNTA A CENTRARE - CARBURO - 90° - SERIE NORMALE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Stelo | cilindrico |
| Angolo di punta | 90 ° |
| Tolleranza | h5 |
| Diametro stelo | 5 mm |
| Rivestimento | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione