PUNTA PER TRAPANO HSS 702362
PUNTA A CENTRARE - HSS CO5% - 90° SERIE NORMALE
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
GISS Cutline:702362
Rubix:170000000559773
EAN:3660338008894


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA PER TRAPANO HSS 702362
ISO 10898.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
| Materiale da taglio | hss-co |
| Stelo | cilindrico |
| Angolo di punta | 90 ° |
| Tolleranza | h6 |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Rivestimento | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione