Riferimenti
Walter Titex:A1174C-5
Rubix:999240117029759
Produttore:5058261
EAN:4031132220536

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 62 mm |
| Profondità di lavorazione | 1,44 mm |
Dettagli del prodotto : 5058261-ARTICOLO A1174C-5
Punta con codolo cilindrico A1174C
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 62 mm |
| Profondità di lavorazione | 1,44 mm |
| Materiale da taglio | carburo |
| Stelo | cilindrico |
| Angolo di punta | 120 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione