5155260-ARTICOLO A1174C-20

Trapano di centraggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:A1174C-20
Rubix:999240117029761
Produttore:5155260
EAN:4031132243030
5155260-ARTICOLO A1174C-20

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro20 mm
Lunghezza totale131 mm
Profondità di lavorazione40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5155260-ARTICOLO A1174C-20


Punta con codolo cilindrico A1174C
Punta di centraggio NC in metallo duro Walter Titex A1174C-20: Ø20 mm, angolo 120°, codolo cilindrico, senza rivestimento. Ideale su CNC.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro20 mm
Lunghezza totale131 mm
Profondità di lavorazione40 mm
Materiale da tagliocarburo
Stelocodolo cilindrico
Angolo di punta120 °
Tolleranzah6
Diametro stelo20 mm
Rivestimentosenza rivestimento (uncoated)
412,51 IVA esclusa
/ Unità
503,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione