PUNTA PER TRAPANO HSS 862517
PUNTA A CENTRARE - HSS CO5% - TIN 90° - SERIE NORMALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:862517
Rubix:170000000559896
EAN:3660338171932


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA PER TRAPANO HSS 862517
ISO 10898.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 25 mm |
| Materiale da taglio | hss-co |
| Stelo | cilindrico |
| Angolo di punta | 90 ° |
| Tolleranza | h6 |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Rivestimento | tin |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione