PUNTA PER TRAPANO HSS 702360
PUNTA A CENTRARE - HSS CO5% - 90° SERIE NORMALE
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
GISS Cutline:702360
Rubix:170000000559771
EAN:3660338008870


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 52 mm |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA PER TRAPANO HSS 702360
ISO 10898.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 52 mm |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
| Materiale da taglio | hss-co |
| Stelo | cilindrico |
| Angolo di punta | 90 ° |
| Tolleranza | h6 |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Rivestimento | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione