U09740002 974 A_150 PUNTA A TRACCIARE -E-
Punta a tracciare in carburo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:974 A 150
Rubix:160000000342653
Produttore:U09740002
EAN:8010239076938


Riepilogo info tecniche
| Materiale del corpo | carburo |
|---|---|
| Lunghezza totale | 150 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U09740002 974 A_150 PUNTA A TRACCIARE -E-
Corpo monoblocco in acciaio, formato penna, con clip - Punta in carburo di tungsteno - Esecuzione zincata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x150 mm |
|---|---|
| Peso | 39 g |
| Materiale del corpo | carburo |
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Tipo di punta | punta a tracciare in carburo (carburo di tungsteno) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore