U09740013 974 BN_2 PUNTA A TRACCIARE -B-

Punta a tracciare retrattile in carburo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Usag:974 BN 2
Rubix:160000000342654
Produttore:U09740013
EAN:8010239250208
U09740013 974 BN_2 PUNTA A TRACCIARE -B-

Riepilogo info tecniche

Materiale del corpoacciaio
Lunghezza totale150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : U09740013 974 BN_2 PUNTA A TRACCIARE -B-


Corpo in acciaio, formato penna, con clip - Punta retrattile in carburo di tungsteno a doppia affilatura

Punti di forza

Qualità professionale

Applicazioni

Manutenzione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)160x30x10 mm
Peso42 g
Materiale del corpoacciaio
Lunghezza totale150 mm
Tipo di puntapunta retrattile in carburo di tungsteno a doppia affilatura
11,52 IVA esclusa
/ Unità
14,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore