PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 845865
PUNTA CILINDRICA - HSS CO5% - RETTIFICATA - SERIE NORMALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:845865
Rubix:170000000534796
EAN:3660338079023


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 61 mm |
| Profondità di lavorazione | 33 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 845865
affilatura a croce dal diametro 2..
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 61 mm |
| Profondità di lavorazione | 33 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 n |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 33 ° |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 2,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,78 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 18,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione