6929415-STARDRILL D4120-05-30.00F32-P45
Punta con inserti a fissaggio meccanico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:D4120-05-30.00F32-P45
Rubix:999240116023593
Produttore:6929415

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 30 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 150 mm |
| Stelo | cilindrico con superficie piana |
Dettagli del prodotto : 6929415-STARDRILL D4120-05-30.00F32-P45
Punta con inserti a fissaggio meccanico D4120 • Drion·tec™ • 5xD • Codolo cilindrico con piano • metrico • Dc=30mm
Punti di forza
Elevata precisione nel diametro di foratura, grazie alla compensazione mirata delle forze di taglio fra inserto centrale ed inserto esterno;Eccellente qualità di finitura superficiale, grazie al tagliente Wiper;Massima sicurezza di processo, grazie all’agevole evacuazione del truciolo;Protezione dall’attrito, grazie alle superfici temprate e lappate;Ridotti costi del materiale da taglio, grazie ai 4 taglienti
Applicazioni
Foratura dal pieno precisa e di diametro costante;Foratura dal pieno in lavorazioni difficili, quali ad es. fori trasversali, forature a maschera, ingressi ed uscite inclinati;Materiali ISO P, M, K, N, S;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 30 mm |
|---|---|
| Lunghezza apparente | 150 mm |
| Stelo | cilindrico con superficie piana |
| Diametro stelo | 32 mm |
| Tipo di inserto | p484 (p-5r- .. / c-5r- ..) |
| Rapporto lunghezza/diametro di foratura | 5xd |
| Lunghezza dello stelo | 60 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 586,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 715,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione