PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CONICO 652436
Punta cono morse laminata - HSS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:652436
Rubix:170000000532267
EAN:3660338002861


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 16 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 120 mm |
| Cono Morse | cm 2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CONICO 652436
Punta cono morse laminata - HSS.
Applicazioni:
- macchine fisse di manutenzione
- acciai poco legati
Applicazioni:
- macchine fisse di manutenzione
- acciai poco legati
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 16 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 120 mm |
| Cono Morse | cm 2 |
| Norma din | din 345 |
| Materiale del corpo | hss |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,97 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione