PUNTA DA TRAPANO PER PIASTRELLE DIAMETRO 8 866803

Punta da trapano per piastrelle

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:866803
Rubix:170000000540931
EAN:3660338208782
PUNTA DA TRAPANO PER PIASTRELLE DIAMETRO 8 866803

Riepilogo info tecniche

Diametro8 mm
Materiale del corpodiamante
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA DA TRAPANO PER PIASTRELLE DIAMETRO 8 866803


• Effettuare movimenti oscillatori per permettere alla polvere di cadere.
• Non esercitare troppa pressione sull'attrezzo. Lasciare che lavori da solo.
• Raffreddare con acqua aumenta significativamente la vita utile dell'attrezzo.
• L'affilatura ripristina il potere di taglio dell'attrezzo.
• Velocità di taglio: A SECCO >11.000 giri.min - CON ACQUA <3.000 giri/min.
• Lo strumento necessita di affilatura sulla pietra in dotazione

Punti di forza

Utilizzo su trapano o fresatrice. Venduto con una
cote

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro8 mm
Materiale del corpodiamante
Profondità di lavorazione20 mm
30,31 IVA esclusa
/ Unità
36,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione