Riferimenti
SCU:3080GT 17
Rubix:160000000877218
EAN:8031591122521

Dettagli del prodotto : SEGHE A TAZZA 3080GT 17
Tipo professionale. Taglienti in metallo duro saldati ad alta temperatura al corpo in acciaio HSS. Per materiali sintetici rigidi e resistenti, acciai inossidabili, fino a mm 2, acciai legati in genere, ghise fino a spessore mm 4. Profondità utile di taglio mm 12. Le frese a tazza vengono fornite complete di attacco cilindrico con pianetti e punta guida intercambiabile in HSS Ø mm 6.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 17 mm |
|---|---|
| Materiale del corpo | hss |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
| Tipo di stelo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
