ALBERINI 3834-ARBR-11152

Supporto per sega a tazza 3834-ArBr

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:3834-ARBR-11152
Rubix:160000001328298
EAN:7311518015596
ALBERINI 3834-ARBR-11152

Riepilogo info tecniche

Tipologiaperno per sega a tazza
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ALBERINI 3834-ARBR-11152


Il Power Driver aumenta la resistenza ed elimina l'ingombro. Maggiore potenza di taglio sui supporti, aumentata dai perni di guida. La punta centrale HSS è montata di serie in ogni supporto. Supporti per seghe a tazza da 32 a 100 mm. Con attacco esagonale e alloggiamento esagonale per un design più robusto, in cui le seghe a tazza sono più facili da rimuovere. Diametro: 8,5 mm. Diametro della punta: 10 mm.

Punti di forza

Arbors with Quick-Change Function

Applicazioni

Si ordina la confezione self-service con un codice d'ordine che termina con -C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso260 g
Tipologiaperno per sega a tazza
Codice doganale82076050
20,80 IVA esclusa
/ Unità
25,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione