Riferimenti
HPMT:W08 0640
Rubix:999180200115918

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-S W08 0640
Punte elicoidali DR-S -3 X Ø
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
| Stelo | 8 |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Materia da lavorare | p, m, k, n, s |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore