9517760165000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 16,500

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51776 16.500
Rubix:160000000183699
EAN:4031095099385
9517760165000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 16,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro16,5 mm
Lunghezza totale123 mm
Profondità di lavorazione73 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517760165000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 16,500


Punte SuperV con refrigerante interno, 3xD, DIN 6537K, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,31 g
Diametro del foro16,5 mm
Lunghezza totale123 mm
Profondità di lavorazione73 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura16,5x73
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo18
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo18 mm
16.500 mm
123.000 mm
Paese d'origineDE
318,68 IVA esclusa
/ Unità
388,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione