Riferimenti
Walter Titex:DC118-02-16.000A1-WJ30ET
Rubix:999240116018368
Produttore:8221661
EAN:4063464352524

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 53 mm |
Dettagli del prodotto : 8221661-ARTICOLO DC118-02-16.000A1-WJ30ET
Punta elicoidale a 180° in metallo duro integrale DC118 • Supreme • 2xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 180° • WJ30ET • Dc=16mm
Applicazioni
Utilizzabile con emulsione ed olio;Ambiti d’impiego: costruzione di utensili e stampi, industria meccanica generale, industria automobilistica, settore aeronautico
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 53 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tisialcrn-altin (wj30et) |
| Tolleranza | p7 (diametro utensile); stelo h6 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3,31 |
| Angolo d'elica | 15 ° |
| Affilatura | 180 |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai, acciai inossidabili, ghisa, metalli non ferrosi e materiali con proprietà di taglio difficili; applicabile anche su materiali duri |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 490,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 598,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione