Riferimenti
Walter Titex:DC118-02-14.000A1-WJ30ET
Rubix:999240116018367
Produttore:8221657
EAN:4063464352487

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 34,7 mm |
Dettagli del prodotto : 8221657-ARTICOLO DC118-02-14.000A1-WJ30ET
Punta elicoidale a 180° in metallo duro integrale DC118 • Supreme • 2xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 180° • WJ30ET • Dc=14mm
Applicazioni
Utilizzabile con emulsione ed olio;Ambiti d’impiego: costruzione di utensili e stampi, industria meccanica generale, industria automobilistica, settore aeronautico
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 34,7 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tisialcrn-altin (wj30et) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 2xd |
| Angolo d'elica | 15 ° |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciaio; acciaio inox; ghisa; metalli non ferrosi; superleghe; acciai temprati |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 375,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 457,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione