5062194-ARTICOLO A1547-4.8

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1547-4.8
Rubix:999240117028469
Produttore:5062194
EAN:4031132055862
5062194-ARTICOLO A1547-4.8

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,8 mm
Lunghezza totale132 mm
Profondità di lavorazione79 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5062194-ARTICOLO A1547-4.8


ALTIUS
Punta elicoidale in HSS-E, lunga A1547 • Alpha® XE • DIN 340 • 12xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=4,8mm

Applicazioni

Foratura (passante);Foratura cieca;Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro4,8 mm
Lunghezza totale132 mm
Profondità di lavorazione79 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah8
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo4,8 mm
€ 14,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione