Riferimenti
Walter Titex:A1148-15/32IN
Rubix:999240117030317
Produttore:5057147
EAN:4031132072630

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,906 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 51 mm |
Dettagli del prodotto : 5057147-ARTICOLO A1148-15/32IN
Non trattato fino a 1,9 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,906 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 51 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 11,906 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione