Riferimenti
Facom:ECR
Rubix:160000000225511
EAN:3148510226002



Documenti
Dettagli del prodotto : INSERTO ECR
Punta portabussole 1/4" - 1/4"
- Punta per l'utilizzo di bussole da 1/4" con cacciaviti dinamici A.400 - A.440 - A.301MT - A.341MT.
- Lunghezza: 25 mm
Peso: 15 g. Standard: NF ISO 1173, ISO 1173
- Punta per l'utilizzo di bussole da 1/4" con cacciaviti dinamici A.400 - A.440 - A.301MT - A.341MT.
- Lunghezza: 25 mm
Peso: 15 g. Standard: NF ISO 1173, ISO 1173
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 25x6x6 mm |
| Peso imballaggio | 9 g |
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
| Quadro | 6,35 mm |
| Codice doganale | 82079099 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione