9517660111100-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 11,110
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51766 11.110
Rubix:999181000026832
Produttore:9517660111100
EAN:4031095292960


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 386 mm |
| Profondità di lavorazione | 337 mm |
Dettagli del prodotto : 9517660111100-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 11,110
Punta elicoidale Stock SuperV-T Ø 11,110 mm con refrigerante interno, rivestita AlTiN e profondità di foratura 25xD. Angolo di punta 135° e tolleranza h7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 386 mm |
| Profondità di lavorazione | 337 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | cono alleggerito (relieved cone) / kegelmantelanschliff |
| Stelo | ha (din 6535-ha) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio, acciai da costruzione e da impiego (inclusi acciai legati fino a 1200 n/mm²), acciai automatici e da tempra/bonifica, acciai inossidabili, ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 934,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 1140,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione