9517660134900-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 13,490
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51766 13.490
Rubix:999181000026837
Produttore:9517660134900
EAN:4031095292915


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,49 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 437 mm |
| Profondità di lavorazione | 388 mm |
Dettagli del prodotto : 9517660134900-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 13,490
Punta MD SuperV-T Stock con fori di lubrificazione e refrigerazione interna, rivestita AlTiN. Geometria 135° per foratura profonda 25xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,49 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 437 mm |
| Profondità di lavorazione | 388 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 13,49x388 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1284,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 1566,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione