Riferimenti
Stock:71141 3.970
Rubix:999190200050162
Produttore:9711410039700
EAN:4031095302447


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,97 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410039700-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 3,970
Punta elicoidale lunga Stock NAS 907 in HSS, finitura brillante. Gambo cilindrico dritto, Ø3,97 mm e profondità di lavorazione 55 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,97 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 50 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | finitura brillante (hss bright) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,0129 |
| Affilatura | conica alleviata (relieved cone) + punta a spacco 118° |
| Stelo | gambo cilindrico dritto (h8, r) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio in fogli; pannelli laminati (materiali sandwich); acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 3,97 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione