9517450137000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 13,700
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 13.700
Rubix:999240628006833
Produttore:9517450137000
EAN:4031095356815


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 77 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450137000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 13,700
Punta elicoidale Stock SuperV-X VA Ø13,7 mm con rivestimento TiSiN+ e refrigerazione interna. Serie 5xD, angolo di punta 140° e standard DIN 6537L.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 77 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,18 |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | affilatura a due piani 140° |
| Stelo | cilindrico ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inox, leghe resistenti al calore e alla corrosione, titanio e leghe di titanio, inconel, hastelloy e monel. |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 364,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 444,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione