Riferimenti
Walter Titex:A4722-19.5
Rubix:999240116019423
Produttore:5066324
EAN:4031132017747

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 19,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 490 mm |
| Profondità di lavorazione | 325 mm |
Dettagli del prodotto : 5066324-ARTICOLO A4722-19.5
ALTIUS
Punta in HSS con cono Morse, extra-lunga A4722 • UFL® • DIN 1870 II • 22xD • Cono Morse • Angolo di punta 130° • Dc=19,5mm
Applicazioni
Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 19,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 490 mm |
| Profondità di lavorazione | 325 mm |
| Tipo a gambo | conico |
| Norma din | din 1870 |
| Rivestimento | non rivestito (uncoated) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 22xd |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Cono Morse | mt2 |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | acciai, ghisa e leghe non ferrose (iso k/n/p; secondario: iso m/o/s) |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 277,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 338,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione