Riferimenti
HPMT:W05 0340 12
Rubix:999180200115797

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0340 12
Punta elicoidale HPMT W05 0340 12: Ø3,4 mm, L=90 mm, profondità 48 mm (12xD). Rivestimento T8090 e refrigerante interno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | t8090 (altin multistrato) |
| Tolleranza | d (h7); d2 (h6) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | l2/d = 12 (12 x d) |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | geometria punta gg |
| Stelo | din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, m, k, n, s |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 130,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 159,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore