9517180095200-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 9,520
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 9.520
Rubix:999230214005790
Produttore:9517180095200
EAN:4031095336398


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,52 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 87 mm |
| Profondità di lavorazione | 43 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180095200-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 9,520
Punta elicoidale in metallo duro SuperV-180 (3xD) Ø 9,520 mm con angolo 180° e rivestimento TiAlN nano. Refrigerazione interna per pilotaggio e foratura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,52 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 87 mm |
| Profondità di lavorazione | 43 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,33 |
| Affilatura | affilatura piana 180° |
| Stelo | superv-180 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 127,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione