9517860064000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 6,400
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 6.400
Rubix:999210625022060
Produttore:9517860064000
EAN:4031095309330


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 32 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860064000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 6,400
Punta MD Stock SuperV-X con fori di lubrificazione, 5xD e rivestimento TiAlN nano. Conforme a DIN 6537L, con taglio destro e angolo al punto 140° per forature profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 32 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,2 |
| Affilatura | affilatura a tronco di cono |
| Stelo | codolo cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione, acciai automatici, acciai da bonifica, acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 110,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione