Riferimenti
Usag:366 2X125
Rubix:160000000341371
Produttore:U03660101
EAN:8010239035331


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Forma | cilindrico |
| Materiale del corpo | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : U03660101 366_2X125 PUNZONE -M-
Acciaio al Cromo Vanadio
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x130 mm |
|---|---|
| Peso | 58 g |
| Diametro | 10 mm |
| Forma | cilindrico |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Lunghezza | 125 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione