Riferimenti
Usag:366 5X150
Rubix:160000000341374
Produttore:U03660202
EAN:8010239035362


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 5 mm |
|---|---|
| Forma | cilindrico |
| Materiale del corpo | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : U03660202 366_5X150 PUNZONE -M-
Acciaio al Cromo Vanadio
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x150 mm |
|---|---|
| Peso | 105 g |
| Diametro | 5 mm |
| Forma | cilindrico |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Lunghezza | 150 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore