CALZATURA PYKE ESD S3S CI HI HRO FO SR RT10094 # 39

PYKE ESD

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

U-Power:RT10094-39
Rubix:999260210010721
Produttore:RT10094-39
EAN:8033546316283
CALZATURA PYKE ESD S3S CI HI HRO FO SR RT10094 # 39

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe39
Gambalealto
Colorecastano
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA PYKE ESD S3S CI HI HRO FO SR RT10094 # 39


Le Pyke ESD sono scarpe antinfortunistiche progettate per garantire protezione completa e comfort avanzato in ogni condizione lavorativa. Con classe di protezione S3S CI HI HRO FO SR, offrono un puntale NanoFiber leggero che protegge dai colpi senza appesantire e una costruzione resistente agli urti, alle perforazioni, al freddo e al calore. La suola ad alta aderenza assicura stabilità su superfici difficili e la tecnologia ESD integrata riduce le scariche elettrostatiche. Ideali per industrie, logistica e ambienti tecnici che richiedono sicurezza, durata e comfort tutto il giorno.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe39
Gambalealto
Colorecastano
Materiale principalepelle
ESD
90,29 IVA esclusa
/ Paia
110,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

39