SCARPE ANTINFORTUNISTICI 6592240
Scarpe sportive di sicurezza
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uvex:6592240
Rubix:999250617005912
EAN:4031101759661

Documenti
Dettagli del prodotto : SCARPE ANTINFORTUNISTICI 6592240
Il design sportivo incontra la funzionalità sofisticata: L'uvex 1 sport è giovane ed elegante e offre un comfort di prima classe, grazie al suo design leggero, ai materiali high-tech ottimizzati per il clima e alla suola ergonomica. uvex 1 sport - il compagno ideale per la giornata lavorativa e non solo.
Punti di forza
-Scarpa di sicurezza moderna, ultraleggera e flessibile
Realizzata con materiali sintetici, quindi adatta alle persone allergiche al cromo
I materiali della suola sono privi di siliconi, plastificanti e altre sostanze che interferiscono con gli agenti umettanti
Realizzata con materiali sintetici, quindi adatta alle persone allergiche al cromo
I materiali della suola sono privi di siliconi, plastificanti e altre sostanze che interferiscono con gli agenti umettanti
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 40 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | nubuck |
| ESD | sì |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
