QR19 QUADRING DIAMETRO INTERNO:24.99 MM ALTEZZA:3.53 MM MATERIALE:NBR

QUADRINGS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Techné:QR19
Rubix:999190900101066
QR19 QUADRING  DIAMETRO INTERNO:24.99 MM ALTEZZA:3.53 MM MATERIALE:NBR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno24,99 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Durezza Shore A70 Shore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : QR19 QUADRING DIAMETRO INTERNO:24.99 MM ALTEZZA:3.53 MM MATERIALE:NBR


QUADRING Diametro Interno:24.99 mm Altezza:3.53 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno24,99 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Durezza Shore A70 Shore
Materialenbr
0,22 IVA esclusa
/ Unità
0,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione