RACC.CS3232FL90 T.2 -FL 2 W.P.:210 BAR CS3232FL90
RACCORDI A FLANGIA SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:CS3232FL90
Rubix:999190900044484


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 2 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CS3232FL90 T.2 -FL 2 W.P.:210 BAR CS3232FL90
RACCORDO A FLANGIA SAE Diametro Interno Tubo Pollici:2" Diametro Attacco:2" Orientamento:90° Pressione:210 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo a flangia sae |
|---|---|
| Connessione 1 | 2 '' |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro di filettatura | 50,8 mm |
| Pressione | 210 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore