RACC.CP04FOS10S/90B T.1/4 DIN.10S M18X1,5 W.P.:450 BAR CX04FOS10S90
RACCORDI FEMMINA DIN2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFP910SB
Rubix:999190900044677


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC.CP04FOS10S/90B T.1/4 DIN.10S M18X1,5 W.P.:450 BAR CX04FOS10S90
RACCORDO FEMMINA DIN2353 Diametro Interno Tubo Pollici:1/4" Per raccordo DIN:10S Orientamento:90° Pressione:450 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina din2353 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Esecuzione | 90° |
| Diametro di filettatura | 6,3 mm |
| Pressione | 450 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore