CX1620FGP RACC.CX1620FGP T.1-F.1 1/4 W.P.:250 BAR
RACCORDI FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:TFPG20H
Rubix:999190900045550


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Documenti
Dettagli del prodotto : CX1620FGP RACC.CX1620FGP T.1-F.1 1/4 W.P.:250 BAR
RACCORDO FEMMINA Diametro Interno Tubo Pollici:1" Diametro Attacco:1"1/4 Orientamento:DIRITTO Pressione:250 bar Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | raccordo femmina |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 '' |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro di filettatura | 25,4 mm |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore