EO MALE STUD CONNECTOR GE08LR1/8CFX

Parker Hannifin Raccordi idraulici per tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Parker:GE08LR1/8CFX
Rubix:999200100058472
EO MALE STUD CONNECTOR GE08LR1/8CFX
brand logo
Riepilogo info tecniche
Materialeacciaio zincato (senza crvi); acciaio inox
Tipologiaconnettore maschio a perno
Diametro di filettatura (pollici)1/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : EO MALE STUD CONNECTOR GE08LR1/8CFX


La funzione principale dei raccordi per tubi idraulici ad alta pressione con prigioniero maschio Ermeto DIN è quella di collegare un numero diverso di tubi o di tubazioni. A seconda dell'applicazione specifica, questi raccordi possono essere forniti con anello di taglio (EO-PSR o DPR) o guarnizione elastomerica (EO-2).
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 8 mm
Dimensione attacco 1: 8 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24°, maschio
Tipo di connessione 1: Cono 24° maschio
Dimensione attacco 2: Filettatura G 1/8 A
Dimensione attacco 2: G 1/8 A
Tipo di raccordo 2: BSPP (ISO 1179), maschio
Tipo di attacco 2: BSPP maschio
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Accessori opzionali: n/a
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordo a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale della guarnizione: Metallo
Materiale della guarnizione: Bordo di tenuta in metallo
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: Dritto
Specifiche Met: ISO 1179
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Punti di forza

Hanno un'elevata resistenza alla corrosione nei confronti dei fluidi aggressivi e delle influenze ambientali
I raccordi possono essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni.

Applicazioni

Trasferimento di sostanze chimiche;Trasferimento di carburante;Idraulica;Apparecchiature mobili;Campo petrolifero;Imballaggio;Agricoltura;Automotive;Edilizia;Apparecchiature per la produzione industriale;Nautica;Movimentazione di materiali;Trasporti;Difesa;Energia;Ambiente;Industriale;Infrastrutture;Macchine utensili;Movimentazione di materiali;Mobile;Petrolio e gas;Generazione di energia;Processo;Trasporto;Acqua

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio zincato (senza crvi); acciaio inox
Tipologiaconnettore maschio a perno
Diametro di filettatura (pollici)1/8 ''
Pressione massima di esercizio800 bar
Tipo di fluidofluido idraulico
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima400 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,25 IVA esclusa
/ Unità
7,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione