RACCORDO A COMPRESSIONE - FORMA T 859244

Raccordo a T maschio cilindrico orientabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:859244
Rubix:170000000537509
EAN:3660338142697
RACCORDO A COMPRESSIONE - FORMA T 859244

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamentog1/8 ''
Diametro del collegamento 28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO A COMPRESSIONE - FORMA T 859244


O-ring in NBR 70
Filo cilindrico (G). Pressione: da 0 a 15 bar
Temperatura da -20 ° C a + 80 ° C

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamentog1/8 ''
Diametro del collegamento 28 mm
Materialeottone nichelato
4,81 IVA esclusa
/ Unità
5,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione