50-1050-0856 1050 8-1/8

Maschio conico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:1050 8-1/8
Rubix:170000000469398
Produttore:1050 8-1/8
50-1050-0856 1050 8-1/8

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento1/8 ''
Diametro del collegamento 28 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 50-1050-0856 1050 8-1/8


Raccordi a compressione Mod. 1050 Maschio conico. Le versioni per tubo da 4 a 8 mm sono fornite in multipli di 10. Le versioni per tubo da 10 a 12 mm sono fornite in multipli di 5.
50-1050-0856 1050 8-1/8

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamento1/8 ''
Diametro del collegamento 28 mm
1,55 IVA esclusa
/ Unità
1,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore