RACCORDO A COMPRESSIONE - FORMA T 734345

Raccordo a T maschio conico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:734345
Rubix:170000000532564
EAN:3660338021985
RACCORDO A COMPRESSIONE - FORMA T 734345

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamentor3/8 ''
Diametro del collegamento 210 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RACCORDO A COMPRESSIONE - FORMA T 734345


Raccordo in ottone placcato al nichel. Montaggio di tubi in poliuretano e poliammide sulla guida conica del raccordo. Fissaggio a dado. Impiegato per l'aria compressa, l'acqua, i fluidi inerti e l'olio, a una pressione massima di 15 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamentor3/8 ''
Diametro del collegamento 210 mm
Materialeottone placcato al nichel
7,86 IVA esclusa
/ Unità
9,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione