RACCORDO A COMPRESSIONE - DRITTO 859150

Raccordo per tubo spiralato conico orientabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:859150
Rubix:170000000537425
EAN:3660338141850
RACCORDO A COMPRESSIONE - DRITTO 859150

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamentor1/4 ''
Diametro del collegamento 28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO A COMPRESSIONE - DRITTO 859150


Raccordo in ottone placcato al nichel. Montaggio di tubi in poliuretano e poliammide sulla guida conica del raccordo. Fissaggio a dado. Impiegato per l'aria compressa, l'acqua, i fluidi inerti e l'olio, a una pressione massima di 15 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamentor1/4 ''
Diametro del collegamento 28 mm
Materialeottone placcato al nichel
4,59 IVA esclusa
/ Unità
5,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione