RACCORDO A COMPRESSIONE - DRITTO 859147

Raccordo per tubo spiralato conico orientabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:859147
Rubix:170000000537422
EAN:3660338141829
RACCORDO A COMPRESSIONE - DRITTO 859147

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamentor1/8 ''
Diametro del collegamento 26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO A COMPRESSIONE - DRITTO 859147


Raccordo in ottone placcato al nichel. Montaggio di tubi in poliuretano e poliammide sulla guida conica del raccordo. Fissaggio a dado. Impiegato per l'aria compressa, l'acqua, i fluidi inerti e l'olio, a una pressione massima di 15 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamentor1/8 ''
Diametro del collegamento 26 mm
Materialeottone placcato al nichel
4,10 IVA esclusa
/ Unità
5,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione