RACCORDO A COMPRESSIONE - FORMA T 734344

Raccordo a T maschio conico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:734344
Rubix:170000000532563
EAN:3660338021978
RACCORDO A COMPRESSIONE - FORMA T 734344

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamentor1/4 ''
Diametro del collegamento 210 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RACCORDO A COMPRESSIONE - FORMA T 734344


Raccordo in ottone placcato al nichel. Montaggio di tubi in poliuretano e poliammide sulla guida conica del raccordo. Fissaggio a dado. Impiegato per l'aria compressa, l'acqua, i fluidi inerti e l'olio, a una pressione massima di 15 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamentor1/4 ''
Diametro del collegamento 210 mm
Materialeottone placcato al nichel
7,39 IVA esclusa
/ Unità
9,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione