EO MALE STUD CONNECTOR GE22LREDOMDCF

Parker Hannifin Raccordo DIN 3/4'' maschio per tubo da 22 mm (250 bar)

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:GE22LREDOMDCF
Rubix:999200100060077
EO MALE STUD CONNECTOR GE22LREDOMDCF
brand logo
Riepilogo info tecniche
Materialeacciaio zincato senza cr
Tipologiaconnettore maschio cilindrico.
Diametro di filettatura (pollici)g 3/4 ''

Dettagli del prodotto : EO MALE STUD CONNECTOR GE22LREDOMDCF


Attacco filettato cilindrico BSP maschio con O-ring ED (ISO 1179) / cono EO 24°. Serie leggera.
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 22 mm
Dimensione attacco 1: 22 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24°, maschio
Tipo di connessione 1: Cono 24° maschio
Dimensione attacco 2: Filettatura in pollici G 3/4 A
Dimensione attacco 2: G 3/4 A
Tipo di raccordo 2: BSPP (ISO 1179), maschio
Tipo di attacco 2: BSPP maschio
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature industriali, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 150, 320
Temperatura massima del fluido: 120, 248
Pressione massima di esercizio: 250
Temperatura ambiente minima: -50, -58
Temperatura minima del fluido: -50, -58
Accessori opzionali: n/a
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordo a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: Guarnizione ED
Forma: Diritto
Specifiche Met: ISO 1179
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio zincato senza cr
Tipologiaconnettore maschio cilindrico.
Diametro di filettatura (pollici)g 3/4 ''
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,95 IVA esclusa
/ Unità
12,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione